Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Wit polyamide wielen (PN). Wiel met rollager of kogellager.
€ 49,49/ stukexcl. btw
€ 59,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Polyamide |
Diameter | 200 mm |
Breedte | 50 mm |
Draaggewicht | 250 kg |
Lager | Rollager |
Hoogte | 235 mm |
Afmeting bovenplaat | 140x110 mm |
Boutgat asafstand | 105x80 mm |
Type | JPPN |
Montagewijze | Bovenplaat |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |