Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel staalplaat,2,6kg PA wiel 125mm PU bruin

  • ERIKS:11597258
  • Fabrikant:8717349091010
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkwiel „Intensive Use" serie PU 150–515 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwenkkrans voorzien van een standaard kogellager. Polyamide wielen met polyurethane (PU) band (Hardheid 96° Shore A) en afgedichte kogellagers.

Opslaan in lijst

€ 90,32/ stukexcl. btw

€ 109,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyurethaan 96° Shore A
Diameter
125 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
320 kg
Lager
2 kogellagers
Hoogte
160 mm
Afmeting bovenplaat
135x112 mm
Boutgat asafstand
105x80 mm
Type
JSPU
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt