Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel staalplaat 160mm wiel zwart elastisch rubber

  • ERIKS:11597274
  • Fabrikant:8717349091362
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkwiel „Intensive Use" serie RB 150–475 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwenkkrans voorzien van standaard kogellager. Grijze glasvezelversterkte polyamide wielen met zwart rubber (RB) band (Hardheid 65° Shore A) en met afgedichte kogellagers.

Opslaan in lijst

€ 113,57/ stukexcl. btw

€ 137,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Rubber zwart 65° Shore A
Diameter
160 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
300 kg
Lager
2 kogellagers
Hoogte
195 mm
Afmeting bovenplaat
135x112 mm
Boutgat asafstand
105x80 mm
Type
JSRB
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt