Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel staalplaat 160mm PA wiel wit rollager

  • ERIKS:11597317
  • Fabrikant:8717349092833
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkwiel (staal) „Medium Industrial" serie PN 250–500 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Wit polyamide wielen (PN) met rollager of kogellager.

Opslaan in lijst

€ 46,44/ stukexcl. btw

€ 56,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide
Diameter
160 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
500 kg
Lager
Rollager
Hoogte
193 mm
Afmeting bovenplaat
135x115 mm
Boutgat asafstand
105x80 mm
Type
JTPN
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt