Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel staalplaat 160mm PA-wiel blauw elastisch rubber

  • ERIKS:11597308
  • Fabrikant:8717349092550
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkwiel (staal) „Medium Industrial" serie PB 160–450 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwart polyamide wielen met blauwe elastisch rubber (PB) band (Hardheid 70° Shore A) en met rollager of kogellager.

Opslaan in lijst

€ 49,59/ stukexcl. btw

€ 60,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Rubber blauw 70° Shore A
Diameter
160 mm
Breedte
45 mm
Draaggewicht
300 kg
Lager
Rollager
Hoogte
193 mm
Afmeting bovenplaat
135x115 mm
Boutgat asafstand
105x80 mm
Type
JTPB
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt