Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Wit polyamide wielen (PN) met rollager of kogellager.
€ 43,07/ stukexcl. btw
€ 52,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Polyamide |
Diameter | 150 mm |
Breedte | 40 mm |
Draaggewicht | 500 kg |
Lager | Rollager |
Hoogte | 188 mm |
Afmeting bovenplaat | 135x115 mm |
Boutgat asafstand | 105x80 mm |
Type | JTPN |
Montagewijze | Bovenplaat |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |