Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Aluminium wiel met opgevulcaniseerde polyurethaan (AU) band (Hardheid 92° Shore A) en met afgedichte kogellagers.
€ 60,82/ stukexcl. btw
€ 73,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Polyurethaan 92° Shore A |
Diameter | 150 mm |
Breedte | 50 mm |
Draaggewicht | 450 kg |
Lager | 2 kogellagers |
Hoogte | 188 mm |
Afmeting bovenplaat | 135x115 mm |
Boutgat asafstand | 105x75/80 mm |
Type | JTAU |
Montagewijze | Bovenplaat |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |