Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwart polyamide wielen met blauwe elastisch rubber (PB) band (Hardheid 70° Shore A) en met rollager of kogellager.
€ 56,10/ stukexcl. btw
€ 67,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Rubber blauw 70° Shore A |
Diameter | 150 mm |
Breedte | 45 mm |
Draaggewicht | 300 kg |
Lager | Rollager |
Hoogte | 188 mm |
Afmeting bovenplaat | 135x115 mm |
Boutgat asafstand | 105x80 mm |
Type | JTPB |
Montagewijze | Bovenplaat |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |