Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel staalplaat 125mm wiel zwart elastisch rubber

  • ERIKS:11597294
  • Fabrikant:8717349092208
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkwiel (staal) „Medium Industrial" serie AB 180–450 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Aluminium wiel met zwarte elastische rubber (AB) band (Hardheid 72° Shore A) en afgedichte kogellagers.

Opslaan in lijst

€ 33,36/ stukexcl. btw

€ 40,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Rubber gevulkaniseerd zwart 72° Shore A
Diameter
125 mm
Breedte
38 mm
Draaggewicht
200 kg
Lager
2 kogellagers
Hoogte
155 mm
Afmeting bovenplaat
105x85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Type
JTAB
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt