Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Polypropyleen wielen met semi-elastische grijze rubber (PG) band (Hardheid 85° Shore A) en met rollager.
€ 17,79/ stukexcl. btw
€ 21,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Rubber grijs 85° Shore A |
Diameter | 125 mm |
Breedte | 37 mm |
Draaggewicht | 100 kg |
Lager | Rollager |
Hoogte | 156 mm |
Afmeting bovenplaat | 105x85 mm |
Boutgat asafstand | 80x60 mm |
Type | JPPG |
Montagewijze | Bovenplaat |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |