Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel staalplaat 125mm PA wiel wit rollager

  • ERIKS:11597314
  • Fabrikant:8717349092758
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkwiel (staal) „Medium Industrial" serie PN 250–500 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Wit polyamide wielen (PN) met rollager of kogellager.

Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide
Diameter
125 mm
Breedte
35 mm
Draaggewicht
250 kg
Lager
Rollager
Hoogte
155 mm
Afmeting bovenplaat
105x88 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Type
JTPN
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt