Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwenkkrans voorzien van standaard kogellager. Grijze glasvezelversterkte polyamide wielen met zwart rubber (RB) band (Hardheid 65° Shore A) en met afgedichte kogellagers.
€ 40,39/ stukexcl. btw
€ 48,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Rubber zwart 65° Shore A |
Diameter | 100 mm |
Breedte | 35 mm |
Draaggewicht | 150 kg |
Lager | 1 centraal kogellager |
Hoogte | 130 mm |
Afmeting bovenplaat | 105x85 mm |
Boutgat asafstand | 80x60 mm |
Type | JSRB |
Montagewijze | Bovenplaat |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |