Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel staalplaat 100mm PA wiel wit rollager

  • ERIKS:11597310
  • Fabrikant:8717349092680
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkwiel (staal) „Medium Industrial" serie PN 250–500 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Wit polyamide wielen (PN) met rollager of kogellager.

Opslaan in lijst

€ 22,90/ stukexcl. btw

€ 27,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide
Diameter
100 mm
Breedte
32 mm
Draaggewicht
250 kg
Lager
Rollager
Hoogte
128 mm
Afmeting bovenplaat
105x88 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Type
JTPN
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt