Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel staalplaat 100mm PA-wiel wit kogellager

  • ERIKS:11597311
  • Fabrikant:8717349092703
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkwiel (staal) „Medium Industrial" serie PN 250–500 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Wit polyamide wielen (PN) met rollager of kogellager.

Opslaan in lijst

€ 25,72/ stukexcl. btw

€ 31,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide
Diameter
100 mm
Breedte
30 mm
Draaggewicht
250 kg
Lager
1 centraal kogellager
Hoogte
128 mm
Afmeting bovenplaat
105x88 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Type
JTPN
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt