Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel staalplaat 100mm PA-wiel elastisch rubber rollager

  • ERIKS:11597181
  • Fabrikant:8717349085644
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkwiel (staal) „Light Industrial" serie PB 150–220 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwart polyamide wielen met blauwe elastisch rubber (PB) band (Hardheid 70° Shore A) en met rollager of kogellager.



#[2]

Opslaan in lijst

€ 17,35/ stukexcl. btw

€ 20,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Rubber blauw 70° Shore A
Diameter
100 mm
Breedte
35 mm
Draaggewicht
150 kg
Lager
Rollager
Hoogte
128 mm
Afmeting bovenplaat
105x85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Type
JPPB
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt