Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwart polyamide wielen met blauwe elastisch rubber (PB) band (Hardheid 70° Shore A) en met rollager of kogellager.
€ 31,99/ stukexcl. btw
€ 38,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Rubber blauw 70° Shore A |
Diameter | 100 mm |
Breedte | 38 mm |
Draaggewicht | 160 kg |
Lager | Rollager |
Hoogte | 128 mm |
Afmeting bovenplaat | 105x88 mm |
Boutgat asafstand | 80x60 mm |
Type | JTPB |
Montagewijze | Bovenplaat |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |