Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel staal boutmontage 80mm wiel rubber zwart

  • ERIKS:11597221
  • Fabrikant:8717349088522
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkwiel (staal, R. gat) „Light Industrial" serie SM 50–200 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Plaatstalen wielen met zwarte semi-elastische rubber (SM) band (Hardheid 85° Shore A) en met rollager.

Opslaan in lijst

€ 13,23/ stukexcl. btw

€ 16,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Rubber zwart 85° Shore A
Diameter
80 mm
Breedte
25 mm
Draaggewicht
50 kg
Lager
Rollager
Hoogte
105 mm
Type
JPSM
Montagewijze
Boutgat centraal
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt