Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel staal boutmontage 80mm PA wiel wit rollager

  • ERIKS:11597200
  • Fabrikant:8717349086917
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkwiel (staal, R. gat) „Light Industrial" serie PN 120–250 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Wit polyamide wielen (PN). Wiel met rollager of kogellager.

Opslaan in lijst

€ 13,27/ stukexcl. btw

€ 16,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide
Diameter
80 mm
Breedte
32 mm
Draaggewicht
150 kg
Lager
Rollager
Hoogte
105 mm
Type
JPPN
Montagewijze
Boutgat centraal
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt