Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel staal boutmontage 125mm PA-wiel wit rollager

  • ERIKS:11597206
  • Fabrikant:8717349087150
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkwiel (staal, R. gat) „Light Industrial" serie PN 120–250 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Wit polyamide wielen (PN). Wiel met rollager of kogellager.

Opslaan in lijst

€ 18,38/ stukexcl. btw

€ 22,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide
Diameter
125 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
225 kg
Lager
Rollager
Hoogte
156 mm
Type
JPPN
Montagewijze
Boutgat centraal
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt