Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel staal boutmontage 100mm PP wiel grijs massief rubber

  • ERIKS:11597193
  • Fabrikant:8717349086115
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkwiel (staal) „Light Industrial" serie PG 50–200 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Polypropyleen wielen met semi-elastische grijze rubber (PG) band (Hardheid 85° Shore A) en met rollager.

Opslaan in lijst

€ 16,91/ stukexcl. btw

€ 20,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Rubber grijs 85° Shore A
Diameter
100 mm
Breedte
30 mm
Draaggewicht
70 kg
Lager
Rollager
Hoogte
128 mm
Type
JPPG
Montagewijze
Boutgat centraal
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt