Zwenk- en bokwielen van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal. Zwenklager met dubbele kogelkrans met kunststof dichtring met rem. Grijze Wielen met polypropyleen kern (Performa® 65° Shore A) met en afgedicht enkel diepgroefkogellager.
€ 18,42/ stukexcl. btw
€ 22,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Performa® 65° Shore A |
Diameter | 100 mm |
Breedte | 32 mm |
Draaggewicht | 150 kg |
Lager | 1 centraal kogellager |
Hoogte | 128 mm |
Type | JPPF |
Montagewijze | Boutgat centraal |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |