Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel staal boutmontage 100mm PA-wiel blauw elastisch rubber

  • ERIKS:11597302
  • Fabrikant:8717349092451
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkwiel (staal, R. gat) „Medium Industrial" serie PB 160–450 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwart polyamide wielen met blauwe elastisch rubber (PB) band (Hardheid 70° Shore A) en met rollager of kogellager.

Opslaan in lijst

€ 33,50/ stukexcl. btw

€ 40,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Rubber blauw 70° Shore A
Diameter
100 mm
Breedte
38 mm
Draaggewicht
160 kg
Lager
Rollager
Hoogte
128 mm
Type
JTPB
Montagewijze
Boutgat centraal
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt