€ 92,76/ stukexcl. btw
€ 112,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Polyamide |
Diameter | 125 mm |
Breedte | 30 mm |
Draaggewicht | 250 kg |
Lager | 1 centraal kogellager |
Hoogte | 160 mm |
Afmeting bovenplaat | 105x85 mm |
Boutgat asafstand | 80x60 mm |
Type | JXPN |
Montagewijze | Bovenplaat |
Materiaal vork | Roestvaststaal (RVS) |