Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel RVS-staal plaat,PA-wiel 125mm, dubbel gelagerd

  • ERIKS:11597336
  • Fabrikant:8717349094677
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkvork van diepgetrokken roestvrijstaal
Zwenkkop met diepgroef-kogellager (De diameters 80 mm, 100 mm en 125 mm zijn voorzien van een RVS kogellager) en uitgevoerd met smeernippel en hoogwaardig kwaliteitsvet geschikt voor extreme temperaturen
Polyamide wiel met afgedicht diepgroefkogellager
Opslaan in lijst

€ 109,48/ stukexcl. btw

€ 132,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide
Diameter
125 mm
Breedte
35 mm
Draaggewicht
250 kg
Lager
2 kogellagers
Hoogte
160 mm
Afmeting bovenplaat
105x85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Type
JXPN
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Roestvaststaal (RVS)