Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel met rem JXRN 1003 6153/B

  • ERIKS:23179451
  • Fabrikant:8717349008063
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkvork van diepgetrokken roestvrijstaal. Zwenklager met afgedicht diepgroef-kogellager uitgerust met vetnippel en O-ring afdichting. Onze wielen zijn spatwater dicht. In extreme toepassingen (zoals frequente hogedrukreiniging) is onderhoud door nasmering via de vetnippel nodig met rem. Naafbreedte 45 mm. Topplaat 105x85 mm. Topplaat gaten patroon 80x60 mm. Glasvezel versterkt polyamide wiel met twee diepgroefkogellagers 6202. As diameter 15 mm. Diameter 100 mm. Draagvermogen 250 kg. Temperatuur bereik -20 / +110 °C.
Opslaan in lijst

€ 141,81/ stukexcl. btw

€ 171,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
PA, glasvezel versterkt
Diameter
100 mm
Breedte
35 mm
Draaggewicht
250 kg
Lager
2 kogellagers
Hoogte
130 mm
Afmeting bovenplaat
105x85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Met rem
Ja
Type
JXRN
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Roestvaststaal (RVS)