Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel met rem JXPG 1002 6153/B

  • ERIKS:23179423
  • Fabrikant:8717349094103
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkvork van diepgetrokken roestvrijstaal. Zwenklager met afgedicht diepgroef-kogellager uitgerust met vetnippel en O-ring afdichting. Onze wielen zijn spatwater dicht. In extreme toepassingen (zoals frequente hogedrukreiniging) is onderhoud door nasmering via de vetnippel nodig met rem. Naafbreedte 45 mm. Topplaat 105x85 mm. Topplaat gaten patroon 80x60 mm. Polyamide wiel met grijze rubber band, 85° Shore A met twee diepgroefkogellagers 6202. As diameter 15 mm. Diameter 100 mm. Draagvermogen 80 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 142,74/ stukexcl. btw

€ 172,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Rubber grijs 85° Shore A
Diameter
100 mm
Breedte
30 mm
Draaggewicht
80 kg
Lager
2 kogellagers
Hoogte
130 mm
Afmeting bovenplaat
105x85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Met rem
Ja
Type
JXPG
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Roestvaststaal (RVS)