Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel met rem JSPR 1002 5000/b

  • ERIKS:11730843
  • Fabrikant:8717349090778
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal. Zwenklager met afgedicht diepgroef-kogellager met rem. Naafbreedte 45 mm. Topplaat 105x85 mm. Topplaat gaten patroon 80x60 mm. Donkergrijs polypropyleen wiel met blauwe elastische Performa band, 65° Shore A met afgedicht enkel diepgroefkogellager. As diameter 8 mm. Diameter 100 mm. Draagvermogen 150 kg. Temperatuur bereik -30 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 62,23/ stukexcl. btw

€ 75,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Performa® 65° Shore A
Diameter
100 mm
Breedte
32 mm
Draaggewicht
150 kg
Lager
1 centraal kogellager
Hoogte
130 mm
Afmeting bovenplaat
105x85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Met rem
Ja
Type
JSPR
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt