€ 198,69/ stukexcl. btw
€ 240,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Rubber zwart 85° Shore A |
Diameter | 250 mm |
Breedte | 50 mm |
Draaggewicht | 340 kg |
Lager | 2 kogellagers |
Hoogte | 290 mm |
Afmeting bovenplaat | 135x112 mm |
Boutgat asafstand | 105x80 mm |
Met rem | Ja |
Type | JSPM |
Montagewijze | Bovenplaat |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |