€ 70,35/ stukexcl. btw
€ 85,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Rubber zwart 85° Shore A |
Diameter | 80 mm |
Breedte | 25 mm |
Draaggewicht | 50 kg |
Lager | 2 kogellagers |
Hoogte | 110 mm |
Afmeting bovenplaat | 105x85 mm |
Boutgat asafstand | 80x60 mm |
Met rem | Ja |
Type | JSPM |
Montagewijze | Bovenplaat |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |