Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel met rem BXPP 1001 1100

  • ERIKS:23179607
  • Fabrikant:8717349073306
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkvork van diepgetrokken roestvrijstaal. Zwenklager met dubbele kogelkrans met kunststof dichtring met rem. Naafbreedte 40 mm. Topplaat 105x80 mm. Topplaat gaten patroon 80x60 mm. Wit polypropyleen wiel met glijlager en RVS holle as. As diameter 12 mm. Diameter 100 mm. Draagvermogen 150 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 52,75/ stukexcl. btw

€ 63,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polypropyleen (PP)
Diameter
100 mm
Breedte
35 mm
Draaggewicht
150 kg
Lager
Glijlager
Hoogte
127 mm
Afmeting bovenplaat
105x80 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Met rem
Ja
Type
BXPP
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Roestvaststaal (RVS)