€ 47,88/ stukexcl. btw
€ 57,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Polypropyleen (PP) |
Diameter | 80 mm |
Breedte | 32 mm |
Draaggewicht | 150 kg |
Lager | Glijlager |
Hoogte | 105 mm |
Met rem | Ja |
Type | BXPP |
Montagewijze | Boutgat centraal |
Materiaal vork | Roestvaststaal (RVS) |