Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel met rem BXPN 1603 1100

  • ERIKS:11730098
  • Fabrikant:8717349073207
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkvork van diepgetrokken roestvrijstaal. Zwenklager met dubbele kogelkrans met kunststof dichtring met rem. Naafbreedte 64 mm. Topplaat 135x105 mm. Topplaat gaten patroon 105x80 mm. Polyamide wiel met glijlager en RVS holle as. As diameter 20 mm. Diameter 160 mm. Draagvermogen 250 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 151,58/ stukexcl. btw

€ 183,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide
Diameter
160 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
250 kg
Lager
Glijlager
Type
BXPN