Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel met rem BXPN 1001 1100

  • ERIKS:11730091
  • Fabrikant:8717349072965
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkvork van diepgetrokken roestvrijstaal. Zwenklager met dubbele kogelkrans met kunststof dichtring met rem. Naafbreedte 45 mm. Topplaat 105x80 mm. Topplaat gaten patroon 80x60 mm. Polyamide wiel met glijlager en RVS holle as. As diameter 12 mm. Diameter 100 mm. Draagvermogen 150 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 57,05/ stukexcl. btw

€ 69,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide
Diameter
100 mm
Breedte
35 mm
Draaggewicht
150 kg
Lager
Glijlager
Type
BXPN