Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel met rem BXPG 2003 1100

  • ERIKS:11730087
  • Fabrikant:8717349072880
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkvork van diepgetrokken roestvrijstaal. Zwenklager met afgedicht diepgroef-kogellager uitgerust met vetnippel en O-ring afdichting. Onze wielen zijn spatwater dicht. In extreme toepassingen (zoals frequente hogedrukreiniging) is onderhoud door nasmering via de vetnippel nodig met rem. Naafbreedte 64 mm. Topplaat 135x105 mm. Topplaat gaten patroon 105x80 mm. Polypropyleen wiel met grijze rubber band, 85° Shore A met glijlager en RVS holle as. As diameter 20 mm. Diameter 200 mm. Draagvermogen 200 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 131,41/ stukexcl. btw

€ 159,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Rubber grijs 85° Shore A
Diameter
200 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
200 kg
Lager
Glijlager
Hoogte
237 mm
Afmeting bovenplaat
135x105 mm
Boutgat asafstand
105x80 mm
Met rem
Ja
Type
BXPG
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Roestvaststaal (RVS)