€ 47,79/ stukexcl. btw
€ 57,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Rubber grijs 85° Shore A |
Diameter | 100 mm |
Breedte | 30 mm |
Draaggewicht | 70 kg |
Lager | Glijlager |
Hoogte | 127 mm |
Afmeting bovenplaat | 105x80 mm |
Boutgat asafstand | 80x60 mm |
Met rem | Ja |
Type | BXPG |
Montagewijze | Bovenplaat |
Materiaal vork | Roestvaststaal (RVS) |