Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel met rem BTRB 1005 5000

  • ERIKS:11730058
  • Fabrikant:8717349072507
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal. Zwenklager met dubbele kogelkrans met rem. Centraal gat montage 12 mm. Naafbreedte 48 mm. Glasvezel versterkt polyamide wiel met zwarte rubber band, 65° Shore A met afgedicht enkel diepgroefkogellager. As diameter 10 mm. Diameter 100 mm. Draagvermogen 150 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 36,12/ stukexcl. btw

€ 43,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Rubber zwart 65° Shore A
Diameter
100 mm
Breedte
35 mm
Draaggewicht
150 kg
Lager
1 centraal kogellager
Hoogte
128 mm
Met rem
Ja
Type
BTRB
Montagewijze
Boutgat centraal
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt