Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel met rem BTPU 2003 2100

  • ERIKS:11597045
  • Fabrikant:8717349072477
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal. Zwenklager met dubbele kogelkrans met kunststof dichtring met rem. Naafbreedte 60 mm. Topplaat 135x115 mm. Topplaat gaten patroon 105x80 mm. Polyamide wiel met polyurethaan band, 96° Shore A met rollager. As diameter 20 mm. Diameter 200 mm. Draagvermogen 500 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 101,37/ stukexcl. btw

€ 122,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyurethaan 96° Shore A
Diameter
200 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
500 kg
Lager
Rollager
Hoogte
238 mm
Afmeting bovenplaat
135x115 mm
Boutgat asafstand
105x80 mm
Met rem
Ja
Type
BTPU
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt