Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel met rem BTPU 1252 2101

  • ERIKS:11730050
  • Fabrikant:8717349072422
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal. Zwenklager met dubbele kogelkrans met kunststof dichtring met rem. Naafbreedte 48 mm. Topplaat 105x88 mm. Topplaat gaten patroon 80x60 mm. Polyamide wiel met polyurethaan band, 96° Shore A met rollager. As diameter 15 mm. Diameter 125 mm. Draagvermogen 250 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 46,33/ stukexcl. btw

€ 56,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyurethaan 96° Shore A
Diameter
125 mm
Breedte
35 mm
Draaggewicht
250 kg
Lager
Rollager
Hoogte
155 mm
Afmeting bovenplaat
105x88 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Met draadbescherming
Ja
Met rem
Ja
Type
BTPU
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt