€ 37,05/ stukexcl. btw
€ 44,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Polyurethaan 96° Shore A |
Diameter | 100 mm |
Breedte | 35 mm |
Draaggewicht | 250 kg |
Lager | Rollager |
Hoogte | 128 mm |
Afmeting bovenplaat | 105x88 mm |
Boutgat asafstand | 80x60 mm |
Met rem | Ja |
Type | BTPU |
Montagewijze | Bovenplaat |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |