Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel met rem BTPN 1603 2100

  • ERIKS:12379182
  • Fabrikant:8717349125036
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal. Zwenklager met dubbele kogelkrans met kunststof dichtring met rem. Naafbreedte 62 mm. Topplaat 135x115 mm. Topplaat gaten patroon 105x75/80 mm. Polyamide wiel met rollager. As diameter 10 mm. Diameter 160 mm. Draagvermogen 500 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 55,47/ stukexcl. btw

€ 67,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide
Diameter
160 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
500 kg
Lager
Rollager
Type
BTPN