€ 33,21/ stukexcl. btw
€ 40,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Polypropyleen (met rode dempingsring) |
Diameter | 125 mm |
Breedte | 35 mm |
Draaggewicht | 250 kg |
Lager | 1 centraal kogellager |
Hoogte | 155 mm |
Afmeting bovenplaat | 105x88 mm |
Boutgat asafstand | 80x60 mm |
Met rem | Ja |
Type | BTCO |
Montagewijze | Bovenplaat |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |