€ 72,39/ stukexcl. btw
€ 87,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Polyurethaan 92° Shore A |
Diameter | 160 mm |
Breedte | 50 mm |
Draaggewicht | 500 kg |
Lager | 2 kogellagers |
Hoogte | 193 mm |
Afmeting bovenplaat | 135x115 mm |
Boutgat asafstand | 105x75/80 mm |
Met rem | Ja |
Type | BTAU |
Montagewijze | Bovenplaat |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |