Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel met rem BPSM 0801 2101

  • ERIKS:23179089
  • Fabrikant:8717349071333
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal. Zwenklager met dubbele kogelkrans met kunststof dichtring met rem. Naafbreedte 40 mm. Topplaat 105x85 mm. Topplaat gaten patroon 80x60 mm. Plaatstalen wiel met zwarte rubber band, 85° Shore A met rollager. As diameter 12 mm. Diameter 80 mm. Draagvermogen 50 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 18,48/ stukexcl. btw

€ 22,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Rubber zwart 85° Shore A
Diameter
80 mm
Breedte
25 mm
Draaggewicht
50 kg
Lager
Rollager
Hoogte
105 mm
Afmeting bovenplaat
105x85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Met draadbescherming
Ja
Met rem
Ja
Type
BPSM
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt