€ 29,32/ stukexcl. btw
€ 35,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Rubber grijs 65° Shore A |
Diameter | 100 mm |
Breedte | 35 mm |
Draaggewicht | 150 kg |
Lager | 1 centraal kogellager |
Hoogte | 128 mm |
Met rem | Ja |
Type | BPRG |
Montagewijze | Boutgat centraal |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |