Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel met rem BPRB 0805 5000

  • ERIKS:11729945
  • Fabrikant:8717349070978
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal. Zwenklager met dubbele kogelkrans met rem. Centraal gat montage 12.3 mm. Naafbreedte 42 mm. Glasvezel versterkt polyamide wiel met zwarte rubber band, 65° Shore A met afgedicht enkel diepgroefkogellager. As diameter 8 mm. Diameter 80 mm. Draagvermogen 150 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 25,52/ stukexcl. btw

€ 30,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Rubber zwart 65° Shore A
Diameter
80 mm
Breedte
35 mm
Draaggewicht
150 kg
Lager
1 centraal kogellager
Hoogte
105 mm
Met rem
Ja
Type
BPRB
Montagewijze
Boutgat centraal
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt