Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel met rem BPPU 2003 2101

  • ERIKS:11729943
  • Fabrikant:8717349070930
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal. Zwenklager met dubbele kogelkrans met kunststof dichtring met rem. Naafbreedte 60 mm. Topplaat 140x110 mm. Topplaat gaten patroon 105x80 mm. Polyamide wiel met polyurethaan band, 96° Shore A met rollager. As diameter 20 mm. Diameter 200 mm. Draagvermogen 250 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 90,23/ stukexcl. btw

€ 109,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyurethaan 96° Shore A
Diameter
200 mm
Breedte
45 mm
Draaggewicht
250 kg
Lager
Rollager
Hoogte
235 mm
Afmeting bovenplaat
140x110 mm
Boutgat asafstand
105x80 mm
Met draadbescherming
Ja
Met rem
Ja
Type
BPPU
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt