€ 25,70/ stukexcl. btw
€ 31,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Polyurethaan 96° Shore A |
Diameter | 80 mm |
Breedte | 30 mm |
Draaggewicht | 150 kg |
Lager | 1 centraal kogellager |
Hoogte | 105 mm |
Met rem | Ja |
Type | BPPU |
Montagewijze | Boutgat centraal |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |