€ 29,66/ stukexcl. btw
€ 35,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Performa® 65° Shore A |
Diameter | 125 mm |
Breedte | 32 mm |
Draaggewicht | 150 kg |
Lager | 1 centraal kogellager |
Hoogte | 156 mm |
Met rem | Ja |
Type | BPPR |
Montagewijze | Boutgat centraal |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |