Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel met rem BPPR 1251 5100

  • ERIKS:11729926
  • Fabrikant:8717349070565
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal. Zwenklager met dubbele kogelkrans met kunststof dichtring met rem. Naafbreedte 45 mm. Topplaat 105x85 mm. Topplaat gaten patroon 80x60 mm. Donkergrijs polypropyleen wiel met blauwe elastische Performa band, 65° Shore A met afgedicht enkel diepgroefkogellager. As diameter 10 mm. Diameter 125 mm. Draagvermogen 150 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 27,13/ stukexcl. btw

€ 32,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Performa® 65° Shore A
Diameter
125 mm
Breedte
32 mm
Draaggewicht
150 kg
Lager
1 centraal kogellager
Hoogte
156 mm
Afmeting bovenplaat
105x85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Met rem
Ja
Type
BPPR
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt