€ 21,78/ stukexcl. btw
€ 26,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Performa® 65° Shore A |
Diameter | 100 mm |
Breedte | 32 mm |
Draaggewicht | 125 kg |
Lager | 1 centraal kogellager |
Hoogte | 128 mm |
Afmeting bovenplaat | 105x85 mm |
Boutgat asafstand | 80x60 mm |
Met rem | Ja |
Type | BPPR |
Montagewijze | Bovenplaat |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |